KMT
ステンレス深溝玉軸受 6300番台 2RS
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
外径D(Φmm)
選択してください
35
37
42
47
52
62
幅B(mm)
選択してください
11
12
13
14
15
17
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134683
SS6300-2RS
10
35
11
¥
608
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134735
SS6301-2RS
12
37
12
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134787
SS6302-2RS
15
42
13
¥
897
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134839
SS6303-2RS
17
47
14
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134884
SS6304-2RS
20
52
15
¥
1,515
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134936
SS6305-2RS
25
62
17
¥
1,927
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方