曜日別特売

ステンレス深溝玉軸受 6300番台 ZZ

ステンレス深溝玉軸受 6300番台 ZZ - KMT
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53134997SS6300ZZ103511
608
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
53135049SS6301ZZ123712
670
669
736(税込)
翌日出荷
返品不可
53135094SS6302ZZ154213
897
889
978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
53135146SS6303ZZ174714
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
53135198SS6304ZZ205215
1,515
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53135243SS6305ZZ256217
1,927
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする