KMT
ステンレス深溝玉軸受 6800番台 ZZ
材質
内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
軌道輪形状
深溝玉軸受
rs(min)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53135006
SS6800ZZ
10
19
5
1456
736
¥
371
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135058
SS6801ZZ
12
21
5
1528
832
¥
412
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135103
SS6802ZZ
15
24
5
1656
1000
¥
557
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135155
SS6803ZZ
17
26
5
1704
1088
¥
649
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135207
SS6804ZZ
20
32
7
2784
1792
¥
763
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135259
SS6805ZZ
25
37
7
2944
2104
¥
969
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方