ステンレス深溝玉軸受 6900番台 2RS

ステンレス深溝玉軸受 6900番台 2RS - KMT
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)rs(min)0.3内容量1個
全6種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53134708SS6900-2RS10226
371369
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
53134753SS6901-2RS12246
412409
409
450(税込)
当日出荷
53134805SS6902-2RS15287
557549
409
アウトレット
450(税込)
当日出荷
残り22点です
53134857SS6903-2RS17307
649639
639
703(税込)
翌日出荷
返品不可
53134909SS6904-2RS20379
794789
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
53134954SS6905-2RS25429
1,010999
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする