KMT
ステンレス深溝玉軸受 6900番台 ZZ
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
rs(min)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53135015
SS6900ZZ
10
22
6
¥
371
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135067
SS6901ZZ
12
24
6
¥
412
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135119
SS6902ZZ
15
28
7
¥
557
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135164
SS6903ZZ
17
30
7
¥
649
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135216
SS6904ZZ
20
37
9
¥
794
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135268
SS6905ZZ
25
42
9
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方