KMT
コンパクトユニット(スチール)
材質
軸受:SUJ2(相当)、ハウジング:SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜、潤滑:リチウム系グリース
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
使用軸受
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53135408
CU-608
8
0.02
608ZZ
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
53135417
CU-6000
10
0.03
6000ZZ
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135426
CU-6200
10
0.04
6200ZZ
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135435
CU-6201
12
0.06
6201ZZ
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135444
CU-6002
15
0.04
6002ZZ
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方