曜日別特売

コンパクトユニット(ステンレス)

コンパクトユニット(ステンレス) - KMT
材質軸受:SUS440C(相当)、ハウジング:SUS304(相当)、潤滑:リチウム系グリース内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
使用軸受
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53135453SSCU-60880.02SS608ZZ
560559
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り21点です
53135469SSCU-6000100.03SS6000ZZ
860859
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
53135478SSCU-6200100.04SS6200ZZ
950949
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
53135487SSCU-6201120.06SS6201ZZ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
53135496SSCU-6002150.04SS6002ZZ
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする