曜日別特売

オイルレスベアリング

オイルレスベアリング - KMT
(1件のレビュー)
材質CAC304(相当)内容量1個
全145種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
長さL(mm)
145種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
質量(g)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53135505JDB-06100861038
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135514JDB-061010610310
420
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135523JDB-061012610312
450
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
53135539JDB-061015610415
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135548JDB-08120881238
420
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135557JDB-081210812410
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135566JDB-081212812512
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135575JDB-081215812615
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135584JDB-101408101448
420
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135593JDB-1014101014410
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135609JDB-1014121014612
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135618JDB-1014151014715
510
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135627JDB-10142010141020
510
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135636JDB-121808121878
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135645JDB-1218101218810
510
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135654JDB-12181212181012
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
53135663JDB-12181512181315
560
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135679JDB-12181612181416
580
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135688JDB-12181912181619
620
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135697JDB-12182012181720
560
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135706JDB-12182512182125
670
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135715JDB-12183012182630
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135724JDB-1319101319910
560
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135733JDB-13191213191112
610
609
670(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135749JDB-13191513191415
670
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135758JDB-13192013191820
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135767JDB-13192513192425
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135776JDB-13193013192830
880
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135785JDB-14201014201010
610
609
670(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135794JDB-14201214201212
670
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135803JDB-14201514201515
730
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135819JDB-14201614201616
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135828JDB-14202014202120
820
819
901(税込)
91日以内出荷
返品不可
53135837JDB-14202514202625
820
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135846JDB-14203014203130
970
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135855JDB-15211015211010
590
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135864JDB-15211215211312
670
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135873JDB-15211515211515
720
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135889JDB-15211615211716
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135898JDB-15212015212120
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135907JDB-15212515212625
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135916JDB-15213015213130
880
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135925JDB-15213515213735
1,020
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135934JDB-15214015214240
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135943JDB-16221016221110
640
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135959JDB-16221216221312
690
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
53135968JDB-16221516221615
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135977JDB-16221616221716
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135986JDB-16221916222119
820
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
53135995JDB-16222016222220
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53135828
2023-06-15
用途: スペーサー替わりに
製造業

ちょうどよいスペーサーが無かったため、こちらで代用しました。肉厚で強度十分です。
スペーサーでサイズに困ったらまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする