空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン KU90470G (服のみ)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン KU90470G (服のみ) サンエス

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン。

混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1 生地交繊トロピカル 材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属) 内容量1着
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53263849 KU90470G ネイビー M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263867 KU90470G ネイビー LL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263876 KU90470G ネイビー 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263885 KU90470G ネイビー 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263894 KU90470G ネイビー 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263903 KU90470G ブルー M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263919 KU90470G ブルー L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263928 KU90470G ブルー LL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263946 KU90470G ブルー 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263955 KU90470G ブルー 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263989 KU90470G シルバー LL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263998 KU90470G シルバー 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53264007 KU90470G シルバー 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53264016 KU90470G シルバー 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263858 KU90470G ネイビー L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263937 KU90470G ブルー 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263964 KU90470G シルバー M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53263973 KU90470G シルバー L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53263849 KU90470G 21623414 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623414 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です
53263867 KU90470G 21623439 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623439 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です
53263876 KU90470G 21623448 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623448 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です
53263885 KU90470G 21623457 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623457 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です
53263894 KU90470G 21623466 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623466 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です
53263903 KU90470G 21623475 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623475 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です
53263919 KU90470G 21623484 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623484 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です
53263928 KU90470G 21623500 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623500 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です
53263946 KU90470G 21623518 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623518 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です
53263955 KU90470G 21623527 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623527 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です
53263989 KU90470G 21623554 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623554 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です
53263998 KU90470G 21623570 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623570 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です
53264007 KU90470G 21623579 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623579 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です
53264016 KU90470G 21623588 KF90470G KF90470G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 21623588 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする