空調風神服 ハイパワーファンセット(2020)

空調風神服 ハイパワーファンセット(2020) サンエス
(4件のレビュー)

風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。

セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個 厚さ(mm)(ファン)38 質量(g)(ファン1個あたり)約100 ファン外径(Φmm)102 動作時間バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時) アズワン品番64-8517-99 モーター寿命(時間)約5000 内容量1個
注意
※2019年以前のモデルのバッテリーとは組み合わせて使用できません。必ず2020年以降のバッテリーとあわせてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53265285 RD9010H
3,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53265285 RD9010H 21501560 RD9210HN RD9210HN 空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) サンエス 21501560 空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) サンエス 1セット 5,898 税込6,488 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53265285
2021-07-07
用途:
外仕事
建設業・工事業

問題なく使用できてますが、しいて言わせてもらうとバッテリーと線がよく抜ける事が多いです。
なぜかは分かりませんけど

1人が参考にしています
対象商品:
53265285
2021-06-30
用途:
現場作業時
水原組有限会社 様

いろいろ使用した中で、
今一番いいです。何でも使えたらなおいいのですが

1人が参考にしています
対象商品:
53265285
2020-08-20
用途:
施工管理時

ファンは良いと思います。が、バッテリーが思ったより大きく、重く、
キャパシティーが2900mAhと少ないため運転時間に不満を感じます。

4人が参考にしています
対象商品:
53265285
2020-09-27
用途:
高所作業時の冷却用
テクノ設備 様

暑がりの為に最強で使用時のバッテリーの持ちが8時間は欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする