空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン KU90470G (レギュラーファンセット&バッテリーセット 2019)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン KU90470G (レギュラーファンセット&バッテリーセット 2019) サンエス

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン。

セット内容RD9910R レギュラーファンセット&RD9890J バッテリーセット(2019) 混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1 生地交繊トロピカル 材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属) 内容量1着
注意
※2020年モデル以降のファンやバッテリー、アクセサリーとは組み合わせて使用できません。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53267157 KU90470G ネイビー M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267166 KU90470G ネイビー L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267175 KU90470G ネイビー LL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267184 KU90470G ネイビー 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267193 KU90470G ネイビー 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267209 KU90470G ネイビー 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267218 KU90470G ブルー M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267227 KU90470G ブルー L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267236 KU90470G ブルー LL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267245 KU90470G ブルー 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267254 KU90470G ブルー 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267263 KU90470G ブルー 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267279 KU90470G シルバー M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267288 KU90470G シルバー L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267297 KU90470G シルバー LL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267306 KU90470G シルバー 3L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267315 KU90470G シルバー 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53267324 KU90470G シルバー 5L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする