モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル - YAMAHA(ヤマハ)
適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全128種類を絞り込む
ストローク(mm)
最高速度(mm/s)
ボールねじリード(mm)
最大可搬質量(垂直)(kg)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
最高速度(mm/s)
ボールねじリード(mm)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
定格推力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53151998LBAS04-6AP-50504006205141
71,300
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152007LBAS04-6AP-1001004006205141
72,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152016LBAS04-6AP-1501504006205141
73,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152025LBAS04-6AP-2002004006205141
74,800
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152034LBAS04-6AP-2502504006205141
75,900
75,880
83,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152043LBAS04-6AP-3003004006205141
77,100
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152059LBAS04-6AP-3503504006205141
78,200
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152068LBAS04-6AP-4004004006205141
79,400
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152077LBAS04-6AP-4504504006205141
80,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152086LBAS04-6AP-5005004006205141
81,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152095LBAS04-6AP-5505503606205141
82,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152104LBAS04-6AP-6006003006205141
84,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152113LBAS04-6AP-6506502406205141
85,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152129LBAS04-6AP-7007002006205141
86,300
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152138LBAS04-6AP-7507501806205141
87,400
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152147LBAS04-6AP-8008001606205141
88,600
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152156LBAS04-12AP-50508001212271
71,300
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152165LBAS04-12AP-1001008001212271
72,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152174LBAS04-12AP-1501508001212271
73,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152183LBAS04-12AP-2002008001212271
74,800
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152199LBAS04-12AP-2502508001212271
75,900
75,880
83,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152208LBAS04-12AP-3003008001212271
77,100
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152217LBAS04-12AP-3503508001212271
78,200
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152226LBAS04-12AP-4004008001212271
79,400
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152235LBAS04-12AP-4504508001212271
80,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152244LBAS04-12AP-5005008001212271
81,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152253LBAS04-12AP-5505507201212271
82,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152269LBAS04-12AP-6006006001212271
84,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152278LBAS04-12AP-6506504801212271
85,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152287LBAS04-12AP-7007004001212271
86,300
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152296LBAS04-12AP-7507503601212271
87,400
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152305LBAS04-12AP-8008003201212271
88,600
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152314LBAS04-6AY-50504006205141
71,300
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152323LBAS04-6AY-1001004006205141
72,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152339LBAS04-6AY-1501504006205141
73,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152348LBAS04-6AY-2002004006205141
74,800
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152357LBAS04-6AY-2502504006205141
75,900
75,880
83,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152366LBAS04-6AY-3003004006205141
77,100
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152375LBAS04-6AY-3503504006205141
78,200
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152384LBAS04-6AY-4004004006205141
79,400
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152393LBAS04-6AY-4504504006205141
80,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152409LBAS04-6AY-5005004006205141
81,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152418LBAS04-6AY-5505503606205141
82,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152427LBAS04-6AY-6006003006205141
84,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152436LBAS04-6AY-6506502406205141
85,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152445LBAS04-6AY-7007002006205141
86,300
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152454LBAS04-6AY-7507501806205141
87,400
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152463LBAS04-6AY-8008001606205141
88,600
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152479LBAS04-12AY-50508001212271
71,300
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53152488LBAS04-12AY-1001008001212271
72,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする