モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル - YAMAHA(ヤマハ)
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全264種類を絞り込む
ストローク(mm)
最高速度(mm/s)
ボールねじリード(mm)
最大可搬質量(垂直)(kg)
264種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
ストローク(mm)
最高速度(mm/s)
ボールねじリード(mm)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
定格推力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53155839LBAS08-5AP-50200W50300510030683
101,200
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155848LBAS08-5AP-100200W100300510030683
102,400
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155857LBAS08-5AP-150200W150300510030683
103,500
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155866LBAS08-5AP-200200W200300510030683
104,700
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155875LBAS08-5AP-250200W250300510030683
105,800
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155884LBAS08-5AP-300200W300300510030683
107,000
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155893LBAS08-5AP-350200W350300510030683
108,100
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155909LBAS08-5AP-400200W400300510030683
109,300
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155918LBAS08-5AP-450200W450300510030683
110,400
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155927LBAS08-5AP-500200W500300510030683
111,600
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155936LBAS08-5AP-550200W550300510030683
112,700
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155945LBAS08-5AP-600200W600300510030683
113,900
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155954LBAS08-5AP-650200W650300510030683
115,000
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155963LBAS08-5AP-700200W700255510030683
116,200
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155979LBAS08-5AP-750200W750225510030683
117,300
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155988LBAS08-5AP-800200W800195510030683
118,500
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53155997LBAS08-5AP-850200W850165510030683
119,600
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156006LBAS08-5AP-900200W900150510030683
120,800
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156015LBAS08-5AP-950200W950135510030683
121,900
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156024LBAS08-5AP-1000200W1000120510030683
123,100
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156033LBAS08-5AP-1050200W1050105510030683
124,200
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156049LBAS08-5AP-1100200W110090510030683
125,400
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156058LBAS08-10AP-50200W50600108020341
101,200
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156067LBAS08-10AP-100200W100600108020341
102,400
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156076LBAS08-10AP-150200W150600108020341
103,500
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156085LBAS08-10AP-200200W200600108020341
104,700
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156094LBAS08-10AP-250200W250600108020341
105,800
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156103LBAS08-10AP-300-300600108020341
107,000
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156119LBAS08-10AP-350-350600108020341
108,100
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156128LBAS08-10AP-400-400600108020341
109,300
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156137LBAS08-10AP-450-450600108020341
110,400
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156146LBAS08-10AP-500-500600108020341
111,600
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156155LBAS08-10AP-550-550600108020341
112,700
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156164LBAS08-10AP-600-600600108020341
113,900
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156173LBAS08-10AP-650-650600108020341
115,000
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156189LBAS08-10AP-700-700510108020341
116,200
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156198LBAS08-10AP-750-750450108020341
117,300
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156207LBAS08-10AP-800-800390108020341
118,500
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156216LBAS08-10AP-850200W850330108020341
119,600
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156225LBAS08-10AP-900200W900300108020341
120,800
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156234LBAS08-10AP-950200W950270108020341
121,900
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156243LBAS08-10AP-1000200W1000240108020341
123,100
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156259LBAS08-10AP-1050200W1050210108020341
124,200
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156268LBAS08-10AP-1100200W1100180108020341
125,400
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156277LBAS08-20AP-50200W50120020408174
101,200
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156286LBAS08-20AP-100200W100120020408174
102,400
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156295LBAS08-20AP-150200W150120020408174
103,500
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156304LBAS08-20AP-200200W200120020408174
104,700
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156313LBAS08-20AP-250200W250120020408174
105,800
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53156329LBAS08-20AP-300200W300120020408174
107,000
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする