モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル - YAMAHA(ヤマハ)
適合モーター400W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最高速度(mm/s)
ボールねじリード(mm)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
定格推力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53161274LGXS12-5-1001003005115451360
140,300
139,000
152,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161283LGXS12-5-1501503005115451360
140,300
139,000
152,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161299LGXS12-5-2002003005115451360
149,500
149,000
163,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161308LGXS12-5-2502503005115451360
149,500
149,000
163,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161317LGXS12-5-3003003005115451360
158,700
149,000
163,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161326LGXS12-5-3503503005115451360
158,700
149,000
163,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161335LGXS12-5-4004003005115451360
167,900
159,000
174,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161344LGXS12-5-4504503005115451360
167,900
159,000
174,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161353LGXS12-5-5005003005115451360
177,100
169,000
185,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161369LGXS12-5-5505503005115451360
177,100
169,000
185,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161378LGXS12-5-6006003005115451360
186,300
179,000
196,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161387LGXS12-5-6506503005115451360
186,300
179,000
196,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161396LGXS12-5-7007003005115451360
195,500
189,000
207,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161405LGXS12-5-7507502555115451360
195,500
189,000
207,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161414LGXS12-5-8008002255115451360
204,700
199,000
218,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161423LGXS12-5-8508501955115451360
204,700
199,000
218,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161439LGXS12-5-9009001655115451360
213,900
209,000
229,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161448LGXS12-5-9509501505115451360
213,900
209,000
229,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161457LGXS12-5-100010001355115451360
223,100
219,000
240,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161466LGXS12-5-105010501205115451360
223,100
219,000
240,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161475LGXS12-5-110011001055115451360
232,300
229,000
251,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161484LGXS12-5-11501150905115451360
232,300
229,000
251,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161493LGXS12-5-12001200905115451360
241,500
239,000
262,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161509LGXS12-5-12501250755115451360
241,500
239,000
262,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161518LGXS12-10-100100600109525678
140,300
139,000
152,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161527LGXS12-10-150150600109525678
140,300
139,000
152,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161536LGXS12-10-200200600109525678
149,500
149,000
163,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161545LGXS12-10-250250600109525678
149,500
149,000
163,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161554LGXS12-10-300300600109525678
158,700
149,000
163,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161563LGXS12-10-350350600109525678
158,700
149,000
163,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161579LGXS12-10-400400600109525678
167,900
159,000
174,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161588LGXS12-10-450450600109525678
167,900
159,000
174,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161597LGXS12-10-500500600109525678
177,100
169,000
185,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161606LGXS12-10-550550600109525678
177,100
169,000
185,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161615LGXS12-10-600600600109525678
186,300
179,000
196,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161624LGXS12-10-650650600109525678
186,300
179,000
196,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161633LGXS12-10-700700600109525678
195,500
189,000
207,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161649LGXS12-10-750750510109525678
195,500
189,000
207,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161658LGXS12-10-800800450109525678
204,700
199,000
218,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161667LGXS12-10-850850390109525678
204,700
199,000
218,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161676LGXS12-10-900900330109525678
213,900
209,000
229,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161685LGXS12-10-950950300109525678
213,900
209,000
229,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161694LGXS12-10-10001000270109525678
223,100
219,000
240,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161703LGXS12-10-10501050240109525678
223,100
219,000
240,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161719LGXS12-10-11001100210109525678
232,300
229,000
251,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161728LGXS12-10-11501150180109525678
232,300
229,000
251,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161737LGXS12-10-12001200180109525678
241,500
239,000
262,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161746LGXS12-10-12501250150109525678
241,500
239,000
262,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161755LGXS12-20-1001001200205015339
140,300
139,000
152,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53161764LGXS12-20-1501501200205015339
140,300
139,000
152,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,300/税込¥9,130
北海道地方数量1につき¥8,300/税込¥9,130
沖縄地方数量1につき¥8,300/税込¥9,130
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする