モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル - YAMAHA(ヤマハ)
適合モーター750W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全84種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボールねじリード(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
最高速度(mm/s)
ボールねじリード(mm)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
定格推力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53163076LGXS20-10-10010060010160651280
217,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163085LGXS20-10-15015060010160651280
217,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163094LGXS20-10-20020060010160651280
228,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163103LGXS20-10-25025060010160651280
228,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163119LGXS20-10-30030060010160651280
240,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163128LGXS20-10-35035060010160651280
240,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163137LGXS20-10-40040060010160651280
251,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163146LGXS20-10-45045060010160651280
251,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163155LGXS20-10-50050060010160651280
263,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163164LGXS20-10-55055060010160651280
263,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163173LGXS20-10-60060060010160651280
274,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163189LGXS20-10-65065060010160651280
274,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163198LGXS20-10-70070060010160651280
286,400
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163207LGXS20-10-75075060010160651280
286,400
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163216LGXS20-10-80080060010160651280
297,900
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163225LGXS20-10-85085054010160651280
297,900
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163234LGXS20-10-90090048010160651280
309,400
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163243LGXS20-10-95095042010160651280
309,400
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163259LGXS20-10-1000100036010160651280
320,900
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163268LGXS20-10-1050105033010160651280
320,900
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163277LGXS20-10-1100110030010160651280
332,400
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163286LGXS20-10-1150115027010160651280
332,400
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163295LGXS20-10-1200120024010160651280
343,900
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163304LGXS20-10-1250125024010160651280
343,900
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163313LGXS20-10-1300130021010160651280
355,400
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163329LGXS20-10-1350135018010160651280
355,400
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163338LGXS20-10-1400140018010160651280
366,900
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163347LGXS20-10-1450145015010160651280
366,900
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163356LGXS20-20-10010012002013035640
217,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163365LGXS20-20-15015012002013035640
217,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163374LGXS20-20-20020012002013035640
228,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163383LGXS20-20-25025012002013035640
228,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163399LGXS20-20-30030012002013035640
240,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163408LGXS20-20-35035012002013035640
240,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163417LGXS20-20-40040012002013035640
251,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163426LGXS20-20-45045012002013035640
251,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163435LGXS20-20-50050012002013035640
263,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163444LGXS20-20-55055012002013035640
263,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163453LGXS20-20-60060012002013035640
274,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163469LGXS20-20-65065012002013035640
274,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163478LGXS20-20-70070012002013035640
286,400
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163487LGXS20-20-75075012002013035640
286,400
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163496LGXS20-20-80080012002013035640
297,900
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163505LGXS20-20-85085010802013035640
297,900
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163514LGXS20-20-9009009602013035640
309,400
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163523LGXS20-20-9509508402013035640
309,400
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163539LGXS20-20-100010007202013035640
320,900
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163548LGXS20-20-105010507202013035640
320,900
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163557LGXS20-20-110011006002013035640
332,400
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53163566LGXS20-20-115011505402013035640
332,400
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,300~/税込¥9,130~
北海道地方数量1につき¥8,300~/税込¥9,130~
沖縄地方数量1につき¥8,300~/税込¥9,130~
離島数量1につき¥9,000~/税込¥9,900~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする