エナージェルユーロ就活ペン

エナージェルユーロ就活ペン ぺんてる エナージェルユーロ就活ペン ぺんてる

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。スリム&ライトボディで長時間の筆記でも疲れません。エントリーシートや履歴書の記入に最適です。

用途筆記 先端ボール径(mm)0.35、0.5 方式キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合) セット内容3本(0.35mm(黒インク)、0.5mm(黒インク)、0.5mm(赤インク)) 材質軸・キャップ:再生PP、尾栓:再生PE シリーズエナージェル 材質(グリップ)エラストマー クリップ インク水性染料 入数3本 芯色黒/赤 色(軸)ブルー 繰り返し・詰め替え対応 内容量1セット(3本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53250594 BLN20ST
510
499
549 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする