乾電池ケース

乾電池ケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

送信出力は1Wに固定されます

使用電池単三アルカリ乾電池x3本 電池使用時間(時間)12(送信出力1W:(バッテリーセーブ機能ON)、送信5: 受信5: 待受け90の割合による運用時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53252703 SBT-14
オープン
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする