携帯型 5Wハイパワーデジタルトランシーバー
優れた基本性能と使いやすさで業務を支える
ハイパワーデジタルトランシーバー
最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。また、Bluetooth(R)ユニット内蔵(SR720のみ)によるケーブルレス、ハンズフリー運用など、多彩で使いやすい機能は幅広いシーンで快適な連絡を実現します。
用途土木・工事現場、屋外イベント、警備、商業施設
通信方式単信(プレストーク)方式
防塵防水性能IP68相当
仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下
質量(g)約237(SBR-33LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)
周波数(Hz)最大偏移:±1324以内
温度範囲(℃)-20~+60
電力(W)空中線:5/2.5/1
電源電圧(V)DC7.4 ±10%
機能音声案内(ボイスチャンネルアナウンス)、512通りのUC(ユーザーコード:000-511)設定によるグループ分け、32,767通りの高度な秘話機能でプライバシーを保護、選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、送信出力切替設定(5W/2.5W/1W)、内部マイク/外部マイク感度切替、アンサーバック機能、Bluetooth®ユニット内蔵
バッテリーリチウムイオン
周波数帯域(kHz)占有:5.8以下
電池寿命(時間)【5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-34LI使用時:約27時間(バッテリーセーブ機能オン)/約20時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBR-33LI使用時:約16時間(バッテリーセーブ機能オン)/約11時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBR-31LI使用時:約9時間(バッテリーセーブ機能オン)/約7時間(バッテリーセーブ機能オフ)
電波形式F1C/F1D/F1E/F1F
保証期間3年
スピーカー出力(mW)800以上(10%歪時)
バッテリー容量(mAh)1900
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡
受信感度-2dBμV以下(BER=1%)
使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:55.8×H91.5×29.4(SBR-33LI装着時、突起物を含まず)
内容量1個
トランシーバー の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53252773 | SR720 | 55323793 | SR740 |
![]() |
登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740 | YAESU(旧スタンダードホライゾン) | 1台 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
53252789 | SR710 | 55323809 | SR730 |
![]() |
登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740 | YAESU(旧スタンダードホライゾン) | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |