曜日別特売

TYC標準ケース

TYC標準ケース - TOYOZUMI(トヨズミ)TYC標準ケース - TOYOZUMI(トヨズミ)TYC標準ケース - TOYOZUMI(トヨズミ)TYC標準ケース - TOYOZUMI(トヨズミ)TYC標準ケース - TOYOZUMI(トヨズミ)TYC標準ケース - TOYOZUMI(トヨズミ)TYC標準ケース - TOYOZUMI(トヨズミ)

T Y C 標準ケースは、常温常湿の屋内で静止床面据置き又は静止機器取付用として、トランスを組込加工しての販売を目的とした商品です。

塗装色マンセル2.5Y9/4 近似色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※TYCケース適合リストはメーカーHPを閲覧願います。
全11種類を絞り込む
質量(kg)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
推奨ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53255038TYC-1000.85ケース取付:M5
20,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
53255047TYC-3001.2ケース取付:M5
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
53255056TYC-5001.8ケース取付:M5
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
53255065TYC-500(M5 7P)1.8ケース取付:M5
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53255074TYC-01K3ケース取付:M5
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
53255083TYC-01K(M5 7P)3ケース取付:M5
23,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
53255099TYC-02K4.5ケース取付:M5
28,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
53255108TYC-02K(M6 8P)4.5ケース取付:M5
28,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53255117TYC-03K5.9ケース取付:M6
36,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
53255126TYC-03K(M6 10P)5.9ケース取付:M6
36,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53255135TYC-05K13.2ケース取付:M10
52,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする