NSK(日本精工)
ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形
用途
食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
材質(本体)
ステンレス
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
内容量
1個
全6種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
外径D(Φmm)
選択してください
22
24
28
30
37
42
幅B(mm)
6
7
9
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47256352
SS6900-T
10
22
6
9
¥
1,400
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
47256386
SS6901-T
12
24
6
10
¥
1,600
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
47256413
SS6902-T
15
28
7
15
¥
1,940
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
47256447
SS6903-T
17
30
7
17
¥
2,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
47256474
SS6904-T
20
37
9
37
¥
2,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
47256501
SS6905-T
25
42
9
42
¥
3,220
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方