NSK(日本精工)
ステンレスベアリング 6800番台 開放形・オープン形
用途
食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
材質(本体)
ステンレス
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47256291
SS6804-T
20
32
7
17
¥
2,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47256325
SS6805-T
25
37
7
21
¥
3,570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方