NSK(日本精工)
ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形
用途
食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
材質(本体)
ステンレス
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47256027
SS6200-T
10
30
9
32
¥
1,640
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
47256054
SS6201-T
12
32
10
37
¥
1,750
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
47256081
SS6202-T
15
35
11
45
¥
1,820
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
47256142
SS6204-T
20
47
14
107
¥
2,960
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
47256176
SS6205-T
25
52
15
129
¥
3,490
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
47256203
SS6206-T
30
62
16
199
¥
5,040
¥
2,117
¥
2,329
(税込)
3日以内出荷
47256237
SS6207-T
35
72
17
284
¥
5,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
47256264
SS6208-T
40
80
18
366
¥
8,910
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
47256115
SS6203-T
17
40
12
67
¥
2,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方