アソー
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BC型 ワンタッチチューブ継手(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
チューブ径(Φmm)
外ネジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53269573
BC-5166R
0.98MPa以下
Φ6×Φ6
PT1/8
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
53269589
BC-5288R
0.98MPa以下
Φ8×Φ8
PT1/4
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53269598
BC-5310R
0.98MPa以下
Φ10×Φ10
PT3/8
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材