曜日別特売

エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)

エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品) - アソー

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ径(Φmm)
外ネジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53270246BC-3106RΦ6PT1/8
3,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
53270255BC-3108RΦ8PT1/8
3,100
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270264BC-3206RΦ6PT1/4
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53270273BC-3208RΦ8PT1/4
3,100
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
53270289BC-3210RΦ10PT1/4
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270298BC-3308RΦ8PT3/8
3,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270307BC-3310RΦ10PT3/8
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする