アソー
エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)
黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
竹の子外径(Φmm)
外ネジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53270569
BH-8106R
0.98MPa以下
Φ6
PT1/8
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270578
BH-8107R
0.98MPa以下
Φ7
PT1/8
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270587
BH-8208R
0.98MPa以下
Φ8
PT1/4
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53270596
BH-8209R
0.98MPa以下
Φ9
PT1/4
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53270605
BH-8310R
0.98MPa以下
Φ10.5
PT3/8
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材