EYL ランチボックス2段
デリショップみたいなポップなフォルムのランチグッズ。
学校やオフィス、ピクニックなど、いろんなランチのシーンを明るく楽しく彩ります。
食器洗い乾燥機対応のランチボックス。
なめらかなカドや溝なしのシールフタ、曲線をいかしたS字の仕切りなど、洗いやすい設計。
食べ終わった後はコンパクトに収納できます。
フタを外して電子レンジOK。
箸(16.5cm)・仕切り・ランチベルト付き。
段数2段
容量(mL)上段=約340、下段=約300
仕様フタをはずして電子レンジOK、食器洗浄機・乾燥機OK
材質本体・シールフタ・仕切=ポリプロピレン、フタ=AS樹脂、箸=メタクリル樹脂
質量(g)約199
耐熱温度(℃)本体・仕切り・シールフタ=約140、フタ・箸=約100
内容量1個