日産化学
ストロビードライフロアブル
従来の殺菌剤と異なる系統のストロビルリン系殺菌剤です。
他剤耐性菌に対しても有効です。
予防効果に特に優れ、また各種病害の胞子形成を強く阻害するため、圃場における病害の蔓延を効果的に防ぎます。
分類
殺菌剤
有効成分
クレソキシムメチル・・・50.0%
性状
褐色水和性細粒及び微粒
農林水産省登録第(号)
22017
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(250g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274559
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください