レシプロソー替刃 引廻し用

レシプロソー替刃 引廻し用 - SHARK SAW

U窓効果で仕事が早い

用途木材・ベニヤ化粧合板・石膏ボードの窓抜き加工に刃渡り(mm)90全長(mm)110材質SK-85板厚(mm)0.9刃ピッチ(mm)1.7内容量1枚
注意
切断能力は使用する電動工具により変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274017引廻し用
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする