曜日別特売

ファイバー用ドリル

ファイバー用ドリル - セリン
材質超硬刃数0内容量1本
全16種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00765634109-1010108030
31,670
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765643109-1212129032
44,670
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765652109-1414129032
95,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765668109-16161610036
105,170
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765677109-18181810040
124,840
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765686109-226407
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765695109-20202011045
149,670
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765704109-3364010
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765713109-3.53.564012
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765722109-4464015
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765738109-4.54.565015
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765747109-5565016
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765756109-6665018
14,950
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765765109-7786022
23,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765774109-8887025
23,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00765783109-99107025
31,670
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする