HARKEN(ハーケン) HARKEN(ハーケン)の 船舶用品・漁業資材 HARKEN(ハーケン)の コンテナー/備品 HARKEN(ハーケン)の その他備品 ローラースリング ローラースリング 注文コード 53275934 ローラーで移動しやすいスリング パイプやケーブルのような構造物に通して使用します。 ローラーは丈夫なウレタンで7×19ステンレスワイヤー上を自転します。 長さ(m)3ft(0.91m) 使用荷重(kg)140、454(限界) 引張強度(kN)22 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53275934 - オープン ¥34,980 ¥34,980 ¥38,478 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オールステンレス パイプ トップウォーター 税込¥5,388~ ¥4,898~ クランプオンステンレスアンテナマウント トップウォーター 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ キーピンシャックル ステンレス316 トップウォーター 税込¥1,538~ ¥1,398~ ナイロンソリッドロープ12打 100m巻 トップウォーター 税込¥10,998~ ¥9,998~ ナイロンソリッドロープ12打 切り売り1m単位 トップウォーター 税込¥109~ ¥99~ 国際VHFアンテナ ウエスタンコミュニケーション 税込¥26,378~ ¥23,980~ スクリューピンシャックル トップウォーター 税込¥659~ ¥599~ シートメタルヒンジ トップウォーター 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ダブルブレイド ポリエステル ブラックラインロープ 切り売り1m単位 トップウォーター 税込¥76~ ¥69~ ドレンプラグ ステンレス316製 トップウォーター 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチポータブルクリート トップウォーター 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ハンドレール T型60°継手 トップウォーター 税込¥1,978 ¥1,798 オートマティック戸当り トップウォーター 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ステンレス カットチェーン 1m単位切売り トップウォーター 税込¥3,298~ ¥2,998~ ハイパワー自動エアーポンプ シガーライタープラグタイプ トップウォーター 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ダブルブレイドダイニーマロープ 切り売り1m単位 トップウォーター 税込¥769~ ¥699~ スイベル式ダブルシャックル ステンレス316 トップウォーター 税込¥1,099~ ¥999~ ロングDシャックル ステンレス316 トップウォーター 税込¥659~ ¥599~ ラダーロープ 5段ステップ トップウォーター 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ヘビーデューティー ステンレス クロスビット センタースプリット ピン付 トップウォーター 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識船舶用品・漁業資材コンテナー/備品その他備品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります 漁業用コンテナ その他備品 シェアする マイページ 最近見た商品