曜日別特売

PRO-GRIP#5025Wテープ レッド

PRO-GRIP#5025Wテープ レッド - DAYTONA(デイトナ)

幅7mm×長さ6m。18インチホイールで約4周分の長さです。貼り付けに便利なガイド付き。
●ホイール形状によっては、ガイドが使用できない場合があります。
●サイズ:幅7mm×長さ6m。

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5329147498016
3,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする