ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー

ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。
電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

内容量1個
注意
※ 3ヶ月以上未使用で保管している場合や、端子電圧が12.4V未満の場合は、バッテリー本体に記載されている充電方法に従って必ず充電してください。
バッテリーの寿命について
●バッテリーの寿命を短縮する要因としては以下のものが考えられます。
・エンジンからの熱影響による放電
・使用頻度(使用が多すぎても少なすぎても影響します)
・発電機の故障などによる充電不足
・寒冷地での多用、充電不足での使用などの過酷な使用状況
・端子部分の緩みによる接触不良、灯火類の消し忘れによるバッテリーあがり
・過剰な充電●寿命末期には次のような症状が現れます。
・スターターモータの回転音が低くて弱い
・方向指示器の動作
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5329424792892
22,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
5329446692890
17,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
5329447592891
20,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53294466
2026-01-03
用途: バイクメンテナンス
サービス業

取り付けして2ヶ月。寒い冬の期間ですが、重いクランクを力強く回します。まだ2ヶ月ですが、問題なく満足してます。

対象商品 : 53294466
2022-10-17
用途: バイクのバッテリーとして
その他業種

純正より少しだけAhが多いのがポイント。
不具合多発のスポーツスターS、純正バッテリーを取り外してこれにしたら
嘘みたいに快適に動くようになりました。しょっちゅう出ていたエラー
メッセージも、バッテリーを変えてからは皆無。これを純正に採用すればいいのに。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする