ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS

ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS - DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS - DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS - DAYTONA(デイトナ)ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

仕様
DYT12A-BSは、スズキスカイウェイブ250/400などに搭載されているサイズ。
●本体質量:3.07kg
●10時間率容量:12V10Ah
●ケースサイズ:幅151×高さ106×奥行88mm
内容量1個
注意
※3ヶ月以上未使用で保管している場合や、端子電圧が12.4V未満の場合は、バッテリー本体に記載されている充電方法に従って必ず充電してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5329425695388
11,500
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53294256
2022-11-07
用途: SUZUKI SV650Xのメンテナンスに使用
宮野オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

初期充電もされており直ぐに使える状態で送って頂きありがとうございました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする