曜日別特売
モノタロウ

腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製

腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製 - モノタロウ腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製 - モノタロウ腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製 - モノタロウ
(1件のレビュー)

ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。
毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。

用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。材質高強力ポリエチレン+ナイロングレーサイズフリー質量(g)約32(1枚)規格EN388:2016全長(cm)約30.0耐切創性カットレベル3/X内容量1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※高強力ポリエチレンの防護効果は万全ではありません。
※先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません。
※鋭利な物(刃物、ガラスなど)や金属などのバリの部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および炎、火花、スパッタ、高温蒸気、熱源などに直接あたる環境によっては、本製品の性能が十分でないことがあります。特に本製品を使用してこのような危険な作業をなされる際には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上その作業に適した製品をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335197-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-11
用途: カッター使用時
有限会社インテリア三和建設業・工事業

ひんやり感あるので夏場は助かる。
ゴムの部分が少しきついので、長時間使っていると
腕にくっきり跡が残る。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする