縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属

縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 - R250縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 - R250縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 - R250縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 - R250縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 - R250縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 - R250縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 - R250縦型軽量輪行袋 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属 - R250

輪行袋の超スタンダード、縦型タイプは最もコンパクトに輪行できます。
・自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。
・「作業が簡単」というだけなら横型輪行袋のほうですが、車内のことを考えると、やっぱりこの縦型タイプ。
・エンド金具は付属しませんが、必須です。

材質表/リップ撥水加工、裏/PU加工寸法(mm)(縦)1100×(横)950×(底幅)250質量(g)約320(本体・外袋・ストラップ・フレームカバー・スプロケットカバーすべて含んだ重量です。)収納寸法(mm)(縦)170×(底)70×80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304126R25-M-RRB-100BKブラック
6,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
53304135R25-M-RRB-100BLブルー
6,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする