エンド金具 前後セット

エンド金具 前後セット - R250エンド金具 前後セット - R250エンド金具 前後セット - R250エンド金具 前後セット - R250エンド金具 前後セット - R250エンド金具 前後セット - R250エンド金具 前後セット - R250エンド金具 前後セット - R250
(1件のレビュー)

縦型輪行袋の必需品。輪行中のリアディレイラーを守ります。
・縦型輪行袋を使う場合は必ず必要です。コレを取り付けないと、輪行のときにリアディレイラーとリアディレイラーのワイヤーが直接地面に接触することになり、ほぼ確実にダメージを受けてしまいます。従来品は、130mmエンド用と135mmエンド用、フロント(100mm)用と別れておりましたが、これ1個ですべてに対応します。

ゴールド高さ(mm)最大90適合サイズ前用100mmエンド幅用、後用130mmエンド幅用、後用135mmエンド幅用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304144R25-M-ENDKNG-GD
1,2101,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53304144
2022-07-22
用途: 輪行時、縦型輪行袋には必須です。
モリタプラニング自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用はしていませんが、輪行袋で定評ある「R250」ブランド製品なので、きっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする