HOOH 半袖ブルゾン(ストレッチ) V9507 (服のみ)

HOOH 半袖ブルゾン(ストレッチ) V9507 (服のみ) 村上被服 HOOH 半袖ブルゾン(ストレッチ) V9507 (服のみ) 村上被服 HOOH 半袖ブルゾン(ストレッチ) V9507 (服のみ) 村上被服

スタイル、機能にこだわったストレッチ素材の快適ウェア。
6L、8Lはロングケーブルがおすすめです。

混率(%)【body】綿54、ポリエステル46、【配色】ポリエステル87、キュプラ13 仕様吸湿、放湿、吸汗、速乾、UVケア(配色部分のみ)、胸ポケット、左胸ペン差し、袖ペン差し、ドットボタン付き脇ポケット、胸・ペン差し部分にリベット、肩部分にワンポイントストレッチニット、背当てニットメッシュ、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、HOOH刺繍入り 生地性能ストレッチ 内容量1着
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53319858 V9507 シルバーグレー M
オープン
6,198
6,818 (税込)
4日以内出荷
53319867 V9507 シルバーグレー L
オープン
6,198
6,818 (税込)
4日以内出荷
53319903 V9507 シルバーグレー 6L
オープン
7,198
7,918 (税込)
4日以内出荷
53319919 V9507 シルバーグレー 8L
オープン
7,798
8,578 (税込)
4日以内出荷
53319928 V9507 インディゴ M
オープン
6,198
6,818 (税込)
4日以内出荷
53319937 V9507 インディゴ L
オープン
6,198
6,818 (税込)
4日以内出荷
53319964 V9507 インディゴ 4L
オープン
6,598
7,258 (税込)
4日以内出荷
53319973 V9507 インディゴ 6L
オープン
7,198
7,918 (税込)
4日以内出荷
53319989 V9507 インディゴ 8L
オープン
7,798
8,578 (税込)
4日以内出荷
53319876 V9507 シルバーグレー LL
オープン
 
 
取扱い終了
53319885 V9507 シルバーグレー 3L
オープン
 
 
取扱い終了
53319894 V9507 シルバーグレー 4L
オープン
 
 
取扱い終了
53319946 V9507 インディゴ LL
オープン
 
 
取扱い終了
53319955 V9507 インディゴ 3L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする