KIJIMA(キジマ)
ウインカーステー NANOランプヨウ NO.サイド L/Rセット
極小サイズのNanoランプをナンバープレートサイドに装着する為の専用ステーです。
ナンバープレート固定用ボルトとの共締めによる固定なので、汎用性が高く装着も容易です。
適合
ウインカーボルトサイズ:M6
ナンバープレート:全てのサイズ(一部のご当地ナンバープレート等異形プレートを除く)
付属品
ズレ防止用両面テープ
材質
スチール製
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53318108
217-2038
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください