KIJIMA(キジマ)
シートバッグ 340X240X140 9L
バッグ容量(L)
9
色
BK/RD
付属品
簡易レインカバー
材質
合皮(PVCレザー)、タピール、ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×240×340(車体装着方向)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53318424
FR-A00005
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53318433
FR-A00006
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください