ジャストコーポレーション
インクジェット専用紙
インクジェットプリンタ用に開発された高級感がある用紙です。表裏とも優れた印字適性です!
用途
名刺、はがき、名札、値札、挨拶状、賞状、メニューなど
サイズ
A4サイズ
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)
印刷
両面印刷
内容量
1セット(200枚)
注意
※ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
紙厚(mm)
色
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53332993
JIJ-605
0.23
ホワイト
186
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53333009
JIJ-608
0.26
ホワイト
210
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53333018
JIJ-610
0.23
ナチュラル
186
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください