曜日別特売

USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック

USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック - BUFFALO(バッファロー)

上下どちらの向きでも挿入できるUSBType-Cコネクタを採用
USBType-AtoType-Cケーブル
データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)
動画の転送にも対応
OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる

ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)シールド3重シールド転送速度(Mbps)480アズワン品番64-3779-63特性パワーデリバリー対応、データ伝送最大電圧(V)5(規格値)ケーブル太さ(mm)4.2USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53334707BSUAC230BK
3,210
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする