曜日別特売

移動式クーラー

移動式クーラー - 広電(KODEN)移動式クーラー - 広電(KODEN)移動式クーラー - 広電(KODEN)移動式クーラー - 広電(KODEN)
(1件のレビュー)

工事不要でいつでも涼しい
商品サイズ:W317×D402×H770mm
窓取り付けキット・ドレンホース付き
送風・冷風・除湿機能
タイマー機能付き(1~24時間)
リモコン操作

使用環境条件室温35℃以下付属品窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×402×770機能送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間)タイマー時間1~24時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53349513KEP251R
オープン
46,900
51,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53349513
2024-08-12
用途: 事務所冷房
有限会社安比まいたけ農・林・水産業

寝室で使おうと思ったのですが、音がうるさくて使えず、作業場で使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする