デジタル一眼レフ D6

デジタル一眼レフ D6 Nikon(ニコン) デジタル一眼レフ D6 Nikon(ニコン) デジタル一眼レフ D6 Nikon(ニコン) デジタル一眼レフ D6 Nikon(ニコン) デジタル一眼レフ D6 Nikon(ニコン) デジタル一眼レフ D6 Nikon(ニコン) デジタル一眼レフ D6 Nikon(ニコン) デジタル一眼レフ D6 Nikon(ニコン)

「D6」は、AF性能が前機種の「ニコン D5」(2016年3月発売)から大きく向上し、ニコン史上最強のAF性能を実現。フォーカスポイントには全点クロスタイプかつ選択可能な高密度105点AFシステムを新たに採用しています。AFセンサー密度は約1.6倍、選択可能なクロスタイプセンサーの点数は3倍と大幅に増え、高い合焦性能を発揮します。「D5」で好評だった「グループエリアAF」もさらに進化し、被写体の動きや撮影シーンに応じて17種類のAFエリアパターンからカスタム設定ができるようになり、構図やシャッターチャンスにより集中して撮影ができます。さらに、新開発のAF専用エンジンにより、約14コマ/秒の高速連続撮影でも全点同時測距を実現し、被写体へのAF追従性能が向上。また、新アルゴリズムの採用により、被写体にフォーカスを合わせ続ける性能を強化し、被写体の前を横切る障害物にも惑わされることなく、狙った被写体の狙った位置にピントをより確実に合わせます。
プロフェッショナルの現場で求められる撮影後のワークフローの高速化も実現。背面モニター上のフリック操作で最も重要な画像を割り込み送信できる機能や、編集用と送信用にサイズや画質設定の異なるJPEG画像を記録できる機能などを新たに追加し、決定的なシーンを捉えた画像を送信できます。さらに、有線は「D5」と同じ1000 BASE-T標準規格を継承しながらも、約15%の転送速度向上を実現。また、Wi-Fi(R)も搭載し、有線・無線ともに幅広いニーズに応じた通信が可能です。加えて、GPSなどの測位衛星システムに対応した機能を内蔵※しており、撮影時の正確な時刻や位置情報を取得できます。
好評な「D5」の操作性・ホールディング性はそのままに、使い勝手もさらに向上。コネクター配置の見直しやボタンイルミネーション時の液晶表示の視認性を高めるなど、プロの撮影をサポートする使いやすさを追求しました。さらに、厳しい環境下でも安心して撮影ができる堅牢性、耐久性や防塵・防滴性能に加え、セキュリティーワイヤーを接続できるケンジントンロックにも対応し、リモート撮影時などの盗難を防ぎます。
「D6」は、スポーツ・報道系のプロフェッショナルフォトグラファーの最高のパフォーマンスをサポートするニコンデジタル一眼レフカメラのフラッグシップモデルです。超広角から超望遠まで豊富なラインナップを取り揃えたNIKKOR Fレンズとの組み合わせで決定的瞬間を捉えるとともに、撮影した画像を瞬時に届けなければならないプロフェッショナルフォトグラファーのニーズに応えます。
※地域によって非対応。

仕様ボディのみ 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-26a(電源コード/接点保護カバー(2個)付)、HDMI/USBケーブルクリップ、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC22、アイピースアダプター DK-27、フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F、ボディーキャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-3、バッテリー室カバー BL-6 ブラック 電源EN-EL18c 本体質量(g)(本体)1270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×163×92 有効画素数約2133 撮影枚数(1コマ撮影モード)約3580 シャッター速度(秒)1/8000~30 液晶モニター3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) ISO感度設定100~102400 撮像画面サイズ約35.9×23.9mm 記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53351123 D6 ボディ
オープン
919,800
1,011,780 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Nikon D6:プロモーションムービー | ニコン
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする