耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度



コンクリ-トブロックの上部に、木材を固定して、その上に網を取り付けるのに
使用したがコンクリ-と、木材が良く接合してとても良かったです
接着剤は厚めに塗ると硬化後もクッション性を保っていました
震災もあり、ちょっとした部分に使いやすかったです。
車止めの接着剤が剥がれてしまった箇所の補修再接着に使用しています。補修箇所が1,2か所の時に少量のチューブタイプは重宝しています。接着強度も優れていて、よほどの衝撃が加わらなければ耐久性も優れています。最初に再接着した個所では5年経ちますが、今でもシッカリとくっついています。
コンクリートのひび割れに、又ゴムなども接着できるので助かっています。
リフレクタは粘着テープ付きではあったが、コンクリートの粗面には食いつきが弱かったので、粗面解消と接着力強化にこれを採用した。
冬季に入ってからの施工だったが、使いやすい。
内容はポリチューブ入り本体・延長ノズル・ヘラの3点。
キャップの背面突起で封を破るので、使用開始から早めに使い切りたい。
硬化後はカチカチにはならないようなので、多少の耐衝撃性もあるとみられる。
剤色はライトグレー 匂いは少ない。
フィラー多めのコーキング材(タイルの目地埋め)としても使いやすい。(付属延長ノズル使用)