広視野角ADSパネル採用 DisplayPort搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ

広視野角ADSパネル採用 DisplayPort搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

目に優しいヘルスケア機能搭載!
21.5型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル
「LCD-DF221EDシリーズ」は、広視野角パネルを採用し、DisplayPort搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能はもちろん、表示している映像に合わせて輝度を自動で変化させ、映像の明暗差を少なくする「コントラストリダクション」などの目に優しいヘルスケア機能を搭載。また、大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。

グリーン購入法適合 画面サイズ21.5 液晶パネルTFT21.5型ワイドLED 解像度1920×1080、HDMI:480P、720P、1080P 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 パネル駆動方式ADS 仕様パワーマネージメント:VESADPM互換、プラグ&プレイ:VESADDC2B、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、チルト角:上20°/下5° 付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.1 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格VCCIClassB、J-Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム、文部科学省学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 消費電力(W)(オンモード)11.2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約502×199×360(突起部含まず)、スタンドなし:約502×55×302(突起部含まず) 最大応答速度(m/sec)14[GTG](オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]) 最大消費電力(W)19 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) スタンド取り外し可能 表示色1677万色 表示機能アスペクト比(固定、拡大)、オーバードライブ、超解像 保証期間5年間 走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0kHz、HDMI:15.7~67.5kHz、DisplayPort:31.5~67.5kHz 走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0Hz、HDMI:59.9~60.3Hz、DisplayPort:59.9~60.3Hz 入力端子アナログRGB、HDMI、DisplayPort 視野角(左右:上下)178°:178° VESAマウント(mm)100 スピーカー1W+1W(ステレオ) ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5 年間消費電力量(kWh/年)35.9 調整機能映像:画面モード、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、エンハンストカラー、アナログRGB:自動調整、水平位置、垂直位置、水平サイズ、微調整、メニュー表示:表示時間、言語(日本語、英語)、ダイレクト、映像情報、回転(0、90、270)、リセット、ヘルスケア:VDTモード(日本語のみ)、表示間隔、表示位置、起動画面、ブルーリダクション2、コントラストリダクション、ダイレクト設定:音量、輝度、入力切換、メニューロック 音声入力ステレオミニジャックΦ3.5 画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795 表示寸法(mm)476.064(H)×267.786(V) 動作機能節電、映像信号検出、クイック起動、シンク設定、DDC/CI 最大輝度(cd/m2)250 待機時消費電力(W)0.3 内容量1台
注意
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53353659 LCD-DF221EDB ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53353668 LCD-DF221EDW ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする