75Hz対応&PS4(R)用24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」

75Hz対応&PS4(R)用24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

75Hz対応&PS4(R)に最適な24.5型ゲーミングモニター
本商品はオーバードライブ機能で応答速度0.6ms[GTG]を実現した75Hz対応24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。「約0.02フレーム(約0.2ミリ秒)」の低遅延モードや暗いシーンもより鮮明に表示する「NightClearVision」などゲームに最適な機能を搭載しました。
コンテンツに適した設定がプリセットされた「画面モード」を搭載。簡単にゲームに合わせて臨場感あふれる映像で楽しむことができます。また、カスタマイズできるなどこだわり派にも満足いただける機能が充実しています。

仕様最大リフレッシュレート[最大解像度時]:75Hz、パワーマネージメント:VESADPM互換、プラグ&プレイ:VESADDC2B、チルト角上:20°下:5°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 質量(kg)スタンドあり:約4.1、スタンドなし:約3.7 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格VCCIClassB、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 消費電力(W)(オンモード)15.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約568×215×416(突起部含まず)、スタンドなし:約568×49×336(突起部含まず) 最大応答速度(m/sec)5(オーバードライブレベル3設定時:0.6ms[GTG]) 最大消費電力(W)27 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1(CREXレベル2設定時:10100:1) 液晶パネルTFT24.5型ワイド 表示色[DisplayPort、HDMI]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時、[アナログRGB]1677万色 解像度1920×1080、HDMI:480P、720P、1080P(60Hz)、1080P(24Hz) 保証期間5年間 走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0kHz、DisplayPort:31.0~83.9kHz、HDMI:15.7~83.9kHz 走査周波数(垂直)アナログRGB:56.0~75.0Hz、DisplayPort:56.3~75.1Hz、HDMI:23.9~75.1Hz 入力端子映像:HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort 視野角(左右:上下)上下:160° 左右:170° VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ24.5 ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5 年間消費電力量(kWh/年)48.2 音声入力ステレオミニジャックΦ3.5 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802 表示寸法(mm)543.744(H)×302.616(V) 最大輝度(cd/m2)250 待機時消費電力(W)0.3 パネル駆動方式TN 内容量1台
注意
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53353713 LCD-GC252SXB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする