15.6型モバイル向けワイド液晶ディスプレイ
薄さ9.8mmで重さ900g!
手軽に持ち運べるモバイルディスプレイ
本商品はモバイルに最適な15.6型ワイド液晶ディスプレイです。薄さ約9.8mm、重さ約900gで手軽に持ち運びいただけます。USBType-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBType-Cなら、映像出力と給電がケーブル1本で行うことができます。また、専用ドライバーも不要で購入後にすぐにお使いいただけます。
液晶パネルTFT15.6型ワイドLED
画面サイズ15.6
解像度1920×1080、HDMI:480P、720P、1080P
表面処理ノングレア
コントラスト比700:1
パネル駆動方式IPS
色(本体)ブラック
仕様パワーマネージメント:VESADPM互換、プラグ&プレイ:VESADDC2B、チルト角25°、36°、57°(キャリングケース使用時)
付属品HDMIケーブル(1m、HDMI-HDMI(ミニ))、ACアダプター(1.5m、PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書
質量(kg)約0.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格VCCIClassB、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(ACアダプター)、PCリサイクルマーク
消費電力(W)(オンモード)6.1
定格電圧(V)AC100V50/60Hz(添付のACアダプターより電源供給)/DC5V(USBType-Cより電源供給)
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×236×9.8(突起部含まず)
最大応答速度(m/sec)25(オーバードライブレベル2設定時:6ms[GTG])
最大消費電力(W)9
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
表示色1619万色(擬似フルカラー)
保証期間3年間
走査周波数(水平)HDMI(ミニ):26~67.5kHz、USBType-C(DisplayPort):31.5~75kHz
走査周波数(垂直)HDMI(ミニ):24~60.3Hz、USBType-C(DisplayPort):59.9~60.3Hz
入力端子HDMI(ミニ)、USBType-C(DisplayPortAltMode対応のUSBType-Cポートが必要です。)
視野角(左右:上下)上下:170° 左右:170°
年間消費電力量(kWh/年)22.1
調整機能映像:画面モード(Web、標準、ゲーム、あざやか)、超解像、黒白伸張、アスペクト比、AVアスペクト、色:ブルーリダクション、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、OSD設定:水平位置、垂直位置、OSDタイムアウト、言語、本体設定:オーバードライブ、自動電源オフ、シンク設定、入力選択、リセット、情報、ダイレクト設定:メニューロック、入力選択
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
最大輝度(cd/m2)220
待機時消費電力(W)0.4
内容量1台
注意
※個人宅配送不可となります。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
