G304 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス

G304 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス ロジクール

ロジクールGが設計した画期的な新しいオプティカル センサー。クラストップのパフォーマンスと、旧世代の最大10倍の電力効率を実現しました。抜群の精度に加え、全DPI(200~12000)でゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションという一貫したパフォーマンスを発揮します。
オンボードメモリにプロファイルを5つまで保存でき、各プロファイルに最大5つのDPIを設定できます。高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/lgsからダウンロード可能)
LIGHTSPEEDワイヤレス
エンドツーエンドの エンジニアリングとデザインを通して、ロジクールGは安定したワイヤレスソリューションを開発し、遅延、安定性、および接続性の基本的な問題を解決しました。
そして誕生したのが、有線並みのプロ仕様のパフォーマンスを発揮するワイヤレス マウスです。
超長時間の連続使用が可能
HEROセンサーとLIGHTSPEEDワイヤレスを組み合わせることにより、何ヶ月も駆動する、比類ない電力効率を実現しました。たった1本の単三形乾電池だけで、最長250時間の連続使用が可能です。
Logicoolゲーム ソフトウェアでエンデュランスモードを選択した場合、一般的な使用で最大9ヶ月電池を交換せずに使い続けられます。
3ロジクールG240ゲーミング マウスパッド上でのテストによる電池残量が15%になると、Logicoolゲーム ソフトウェアとG304のインジケーター ライトによって通知されます。
超軽量設計
ロジクールGは、ワイヤレスを言い訳にして筐体を重くすることはありません。
G304では、軽量設計と無類の電力効率により、わずか99gという驚異の軽さを実現しました。
6個のプログラマブル ボタン
1000万回のクリック耐久テストをクリアした左右のマウスボタンに加え、中ボタン、DPIボタン、2つのサイドボタンを装備。
どのボタンも、Logicool G HUBを使って自分好みにカスタマイズできます。
高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/G HUBからダウンロード可能)
機械式ボタン テンショニング
左右に分かれたボタンに搭載されている機械式ボタン テンショニングが、マウスボタンのクリックにかかる重量を一定に保ち、より少ない力でのクリックを可能にします。
どんなに激しいプレイ環境でも、歯切れのよいクリック感と高い信頼性を発揮します。
持ち運びに適した設計
耐久性と軽量性に優れた小型な筐体に、持ち運びに非常に便利なUSB超小型レシーバー収納ポケットを搭載しています。

センサーHERO ホワイト 質量(g)99 接続方式無線 使用電池単三乾電池1本 解像度200~12000DPI 寸法(縦×横×高さ)(mm)116.6×62.15×38.2 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式光学式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53355445 G304rWH
オープン
5,298
5,828 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする