北海道みそバターラーメン

北海道みそバターラーメン ヤマダイ(ニュータッチ)

めん:つるつると滑らかで、しっかりとしたコシのあるフライ麺。(18番丸、麺厚1.10mm)
スープ:3種類の北海道産味噌をブレンドし、ポークと香辛野菜(にんにく、しょうが)の旨みを活かしたバター香る味噌ラーメンスープです。

種類カップ麺 賞味期限6ヵ月 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、ラード、しょうゆ、たん白加水分解物、食塩、チキンエキス、ポークエキス、野菜エキス)、スープ(味噌、動物油脂、食塩、糖類、ニンニクペースト、ポークエキス、ショウガペースト、香味油、バター)、かやく(コーン、じゃがいも、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、かんすい、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉 入数(個)12 栄養成分エネルギー:442kcal、脂質:19.5g、食塩相当量:6.6g(めん・かやく0.7g/スープ5.9g)、たん白質:8.6g、炭水化物:58.0g 内容量1箱(113g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53379017 -
2,328
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする