セラミックレターオープナー コロ

セラミックレターオープナー コロ - オートセラミックレターオープナー コロ - オート
(3件のレビュー)

セラミック刃使用で金属刃の5倍の耐久性。
右利き左利きを問わない両刃タイプ。
中身をキズつけない特殊構造。
便利で簡単、しかも安全。
水に濡れても、さびない。

用途レターオープナー。封筒の片面だけをカットするので切りくずが出ません。仕様両刃タイプ材質カバー:ABS樹脂、刃:セラミックブルー質量(g)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×51×9アズワン品番65-0395-06入数(個)1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53377495CLO-700C-BL
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53377495
2024-02-02
用途: 封筒の開封
農・林・水産業

磁石が付いていれば紛失防止にもなり、ホッチキス針などを集めるときにも使えて便利かなと思いました。

対象商品 : 53377495
2023-06-21
用途: 定期的に買い替えて
株式会社遠藤製作所製造業

刃が切れなくなるので、2か月に1度くらい定期的に買い替えています。
郵便が多いのもあるけどはじめはとても切れ味が良い!

対象商品 : 53377495
2021-12-12
用途: 封筒の開封

型は古いですが、以前からこのオープナーを使っています。10年以上使っていると思うので少し切れにくくなりましたので買い直しました。
新しいオープナーはよく切れます。
力も要らないし1枚しか切れないのでゴミが出なくって便利です。
前のタイプは磁石がついていたので、裏に磁石を貼って留めています、行方不明にならないので便利です。
常用品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする